友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-32R) 屋内
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A1ハーフ
色
シルバー
付属品
裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付
注文コード
45811859
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
サイズ・色・付属品
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A1ハーフ
色
シルバー
付属品
裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:MDFt3mm
質量(kg)
1.4
外寸(mm)
350×891
フレーム(mm)
幅32・厚さ20
ポスター寸法(mm)
297×841
画面寸法(mm)
286×827