- メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811877

- メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811877 - メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811877 - メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811877 - メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811877

メディアグリップ(MG-32R) 屋内

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA1ハーフ ブラック 付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付 注文コード45811877 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はサイズ・色・付属品など37種類から選べます 他の種類を見る
サイズA1ハーフ ブラック 付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付 材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:MDFt1mm 質量(kg)2 外寸(mm)350×891 フレーム(mm)幅32・厚さ20 ポスター寸法(mm)297×841 画面寸法(mm)286×827

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする