友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-32R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811904
品番
56281A1K
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ
A1
色
ケヤキ調
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:MDFt3mm
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:644×891
フレーム(mm)
幅32・厚さ21
画面寸法(mm)
幅W×高さH:581×828