友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-32R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811913
品番
56281A2K
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ
A2
色
ケヤキ調
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:MDFt3mm
質量(kg)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:470×644
フレーム(mm)
幅32・厚さ21
画面寸法(mm)
幅W×高さH:407×581