友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-32R) 屋外
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B2
色
ケヤキ調
注文コード
45812008
品番
56282B2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B2
色
ケヤキ調
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:アルミ板1mm
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:565×778
フレーム(mm)
幅32・厚さ21
画面寸法(mm)
幅W×高さH:502×715