メディアグリップ(MG-32R) 屋外

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB3 ケヤキ調 注文コード45812017 品番56282B3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る
サイズB3 ケヤキ調 材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:アルミ板1mm 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:414×565 フレーム(mm)幅32・厚さ21 画面寸法(mm)幅W×高さH:351×502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする