友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ (MG-25R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812026
品番
56986A1H
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
サイズ
A1ハーフ
色
シルバー
付属品
裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質
透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
質量(kg)
1.62
外寸(mm)
338×882
フレーム(mm)
幅25・厚さ16
画面寸法(mm)
有効:288×832