メディアグリップ (MG-25R) 屋内

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45812096 品番 56986B3S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズB3 シルバー 付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付 材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm 質量(kg)1.26 外寸(mm)405×556 フレーム(mm)幅25・厚さ16 画面寸法(mm)有効:355×506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする