友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ (MG-25S) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812148
品番
60186B1S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
サイズ
B1
色
シルバー
付属品
吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ
材質
透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm
外寸(mm)
770×1072
フレーム(mm)
幅25・パネル厚16
表示有効寸法(mm)
720×1022