友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ラクパネ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812184
品番
30166XXX
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
サイズ
B1
色
シルバー
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
1.86
外寸(mm)
732×1034
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
714×1016