友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ラクパネ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812227
品番
30170XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ
B2
色
シルバー
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
1.09
外寸(mm)
519×732
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
501×714