PX0739/P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45812235 品番PX0739/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンタクト数 = 6
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 埋め込みネジ
定格電流 = 3A
定格電圧 = 250 V ac/dc
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer
ハウジング材質 = ポリアミド
動作温度 Min = -20℃
CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1〜12A、AC/DC50〜250V 対応ケーブル3.5〜9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする