友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ラクパネ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812263
品番
30174XXX
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
B3
色
シルバー
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
0.66
外寸(mm)
368×519
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
350×501