友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ラクパネ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A2
色
ホワイト
注文コード
45812376
品番
30185XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
サイズ・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
サイズ
A2
色
ホワイト
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
0.81
外寸(mm)
424×598
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
406×580