ラクパネ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45812446 品番 30192XXX
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズA3 ゴールド 材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6 質量(kg)0.5 外寸(mm)301×424 フレーム(mm)幅9・厚さ24.5 表示有効寸法(mm)283×406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45812385
2023-10-14
用途:
児童作品展の絵を展示する
東方之光 様 (サービス業)

展示するためのフックももっと簡単な方がありがたいです。
でも、ポスターを展示するように簡単に絵を入れることができてとても楽でありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする