友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ラクパネ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812498
品番
51186XXX
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
A0
色
ホワイト
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t1.0
質量(kg)
2.97
外寸(mm)
845×1193
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
827×1175