友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ワンプッシュパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812997
品番
53722A1W
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
A1
色
ホワイト
付属品
吊り金具・吊ひも付・一辺解放式
材質
フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:599×846
フレーム(mm)
幅10・厚さ18.5
表示有効寸法(mm)
579×826