ワンプッシュパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45813128 品番 53722B2B
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズB2 ブラック 付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式 材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:520×733 フレーム(mm)幅10・厚さ18.5 表示有効寸法(mm)500×713

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする