アーバンフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45813234 品番 53720A1N
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
サイズA1 ナチュラル 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:642×889 付属品吊り具4ヶ所・吊ひも フレーム(mm)幅30・厚さ15 表示有効寸法(mm)582×829 材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする