友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アーバンフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45813243
品番
53720A1W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サイズ
A1
色
ホワイト
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:642×889
付属品
吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)
幅30・厚さ15
表示有効寸法(mm)
582×829
材質
フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P