アールデコフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45813609 品番 55935-A2
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
サイズA2 ゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:536×710、有効表示面:410×584 材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5 厚さ(mm)本体:28、吊金具:3 質量(kg)1.5 フレーム幅(mm)51 外寸(幅W×高さH)(mm)本体:512×686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45813627
2022-04-27
用途:
大満足です。
自動車・二輪車・自転車関連業

B1サイズを購入しました。
このクラスのサイズは1マン越えザラですが、正直
お値段以上の品質です。

額縁幅が広く厚みもあるので、安物に多いヨレヨレ感もないです。
また、この友屋さんは、某サイトの個人宅配送不可を、可にして
くれており大変助かっております。
今後も友屋経由での購入間違いなしです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする