友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アクリルフレーム
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45813654
品番
59512XXX
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
サービスL判 (B7)
色
クリア
付属品
仮止めシート付
材質
本体:アクリル背面t2・前面t5、脚部:陶器製メッキ加工
長さ(mm)
脚部:L45
寸法(幅W×高さH)(mm)
フレーム:170×130、中紙サイズ:128×90