友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アクリルフレーム
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45813688
品番
59515XXX
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
B5、A5兼用
色
クリア
付属品
仮止めシート付
材質
本体:アクリル背面t3・前面t5、脚部:陶器製メッキ加工
長さ(mm)
脚部:L75
寸法(幅W×高さH)(mm)
フレーム:307×232、中紙サイズ:257×182