友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アクリルフレーム
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45813733
品番
59520XXX
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
ハガキ判(A6)
色
グレースモーク
付属品
仮止めシート付
材質
本体:アクリル背面t2・前面t5、脚部:樹脂メッキ加工
長さ(mm)
脚部:L45
寸法(幅W×高さH)(mm)
フレーム:200×150、中紙サイズ:150×105