スパークボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45813819 品番 32435XXX
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質面版:アクリル、枠:アルミ、ボード:MDF 質量(kg)約2.5 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:350×550 光源エッジライト方式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×25×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする