スパークボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45813828 品番 32436XXX
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質面版:アクリル、枠:アルミ、ボード:MDF 質量(kg)約5.8 消費電力(W)9.6 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:550×850 光源エッジライト方式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×25×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする