友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
スパークPOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45813837
品番
55927-1X
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
B5
付属品
ACアダプター、クロス布
材質
プラスチック、アルミ
質量(g)
650
消費電力(W)
0.36
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効書き込み:185×260
充電時間(時間)
バッテリー:充電時間:3〜5(5V/0.5A)
表示モード
全13種類
使用時間(時間)
バッテリー:約8〜16(点滅パターンにより変動します)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×70×294