フォールディングスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL フロスト 注文コード45813934 品番58365-LF
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズL フロスト 高さ(mm)受け:13 安全荷重(kg)1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大90×155×130、折りたたみ時:90×170×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45813995
2024-06-11
用途:
お客様企業からの表彰状を設置しました。
株式会社新潟フィールドコンサルタント 様 (サービス業)

取引先のお客様から「感謝状」を頂いたので、せっかくなので会社の目立つところに置こうと考えたのですが、どれも重苦しい台座ばかりでいかがなものかと考えていたところ、この商品を発見!
購入し実際手元に来るまではどんな設置感になるか心配でしたが、大きさ・安定感・価格どれも理想道理でした。結果複数個購入。現在は弊社入り口のカウンター上で感謝状を目立たせてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする