友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
新ワインボトルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45814038
品番
60616-01
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表示有効寸法(mm)
W75×100
材質
木製(黒板部ラッカー塗装仕上げ)・スチール
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
面板:105×10×32
上部寸法(mm)
ボトルホルダー:内径:Φ95、下部:Φ100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×118×445