友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
木製黒板(緑)受けナシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45814108
品番
22502NAS
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
木製
厚さ(mm)
約19〜20
質量(kg)
1.9
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×600