友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
コルクボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45814135
品番
17809XXX
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
吊具2個
材質
フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:900×600
フレーム(mm)
幅20・厚さt22