友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 陳列用金物
友屋の チャンネルサポート/棚柱/バー
PT-POP Φ9 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45814257
品番
PT-9CF10-CR化粧ボルト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮・C:クロームメッキ仕上
寸法(mm)
本体:Φ9
色
クローム