友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 陳列用金物
友屋の チャンネルサポート/棚柱/バー
PT-POP Φ9 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45814345
品番
PT-9MP 35-CRパイプ 35mm クローム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮・クロームメッキ仕上
長さ(mm)
L35
色
クローム
寸法(Φmm)
本体:9