友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 陳列用金物
友屋の チャンネルサポート/棚柱/バー
壁面用Bセット(15Φ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45814607
品番
40924XXX
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
S
色
クローム
寸法(mm)
パイプ長:L10、ビス長:L35
直径(Φmm)
15
厚さ(mm)
t7
材質
真鍮・クロームメッキ仕上