友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 陳列用金物
友屋の チャンネルサポート/棚柱/バー
壁面用Aセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45814643
品番
49905CRM
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
M
色
クローム
寸法(mm)
パイプ長:L35、ビス長:L25
直径(Φmm)
20
厚さ(mm)
t10
材質
真鍮・クロームメッキ仕上