友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 陳列用金物
友屋の チャンネルサポート/棚柱/バー
壁面用Cセット ボード用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45814695
品番
49908GLD
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
ゴールドメッキ仕上
厚さ(mm)
10
色
ゴールド
寸法(Φmm)
20
使用ビス(mm)
20