νイージーシステムパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45814869 品番 55942-1X
参考基準価格(税別)¥146,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:728×2238×3枚、サイドパネル:674×2238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:2650×350×2238 付属品ハードケース付、施工用マグネットイ付 適合メディア:PETt0.4〜0.5mmあるいは硬質PVCシートt0.4〜0.5mm 種別3×3 ストレート 材質アルミ、プラスチック 高さ(mm)2238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする