友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 専門店用什器
νイージーシステムパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45814878
品番
55942-2X
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:728×2238×4枚、サイドパネル:674×2238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:3378×350×2238
付属品
ハードケース付、施工用マグネットイ付
適合
メディア:PETt0.4〜0.5mmあるいは硬質PVCシートt0.4〜0.5mm
種別
3×4 ストレート
材質
アルミ、プラスチック
高さ(mm)
2238