イージーシステムパネル(タペストリー用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45814905 品番 51349XXX
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャリーバック】約W300×D350×H880 付属品専用キャリーバッグ、面ファスナーテープ(約20m×幅50mm・メス)(本体側にオスがついています) 適合【推奨バナー素材】トロピカル t0.25〜0.3mm(裏面に面ファスナーテープ取付け) 種別3×3 材質【本体】アルミ・ABS樹脂、【キャリーバック】布製 質量(kg)本体:約6、キャリーバック:約2.7 高さ(mm)2265 奥行(mm)295 間口(mm)2265 寸法(幅W×高さH)(mm)【バナー】サイドカバー有り:W2955×H2265、サイドカバー無し:W2265×H2265 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D250×H800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする