※使用例バナーは付属しておりません

イージーウォール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45814957 品番56954-1X
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500〜2400×1200×2400(※バナーは付属していません) 付属品収納袋付き/W100×D100×H1360 仕様要袋縫い加工 材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25〜0.45 質量(kg)約5.5 高さ(mm)1340〜2540 奥行(mm)440 間口(mm)1590〜2940

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
イベントに使う
その他業種

組み立ても、まぁまぁ簡単です。慣れれば簡単ですが、説明書がないと、支柱と横棒の区別がつかない時があるので、自分で印をしていれば、スムーズに組み立てができるかなと思いました。

2025-06-10
用途:
推し活の応援幕を取付て背景にしています (シンガーソングライター yayA)
サービス業

大型の応援幕を作りイージーウォールに取付け、インストアライブで
背景に使っています。組み立て式なので持ち運びも簡単にできることや
安定感もあり歌い手さんや応援仲間からも好評です。改善点として縦、横のパイプに組み立て時に目印になる目盛りがついていれば、もっと使いやすいと思います。
今後は小さめの幕も作り狭い場所でも使えるように考えています。

2023-10-13
用途:
イベント展示のバックウォール
サービス業

強度が十分ありました。
組み立て、バラシ、どちらも10分あればできます。
安定性もありますが、念のために砂袋での足元のケアをオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする