友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 専門店用什器
Hi-イージーウォール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45814966
品番
56954-2X
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1800〜2400×1100×2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1920〜2520×440×1235〜2525
付属品
収納袋付き/W200×D110×H1060
仕様
要袋縫い加工
材質
推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25〜0.45
質量(kg)
約6.7
高さ(mm)
1235〜2525
注意
※バナーは付属しておりません。