友屋
友屋の 店舗什器
友屋の レジ台カウンター
イージータペカウンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45814993
品番
52889XXX
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
専用キャリーバッグ付、ベルクロテープ1巻(6m)付
適合
推奨バナー:トロピカル
材質
フレーム本体:アルミ・スチール、天板:木製、棚:プラスチック
質量(kg)
8.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
適応メディア:1750×995
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1061×400×1020