友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ダブルロールスクリーンバナー 850
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45815045
品番
60646-01
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
収納袋
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:合成紙・ユポ0.15〜0.25mm厚
質量(kg)
約5.3
色
シルバー
取付
バナー:上部クリップ式、下部テープ貼付
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×2020
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:890×400×2100