友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
マグジョイントロールバナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815237
品番
55340-2X
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
付属品
収納袋
材質
アルミニウム、ABS、推奨バナー:合成紙、ユポt0.2〜0.35mm
質量(kg)
4.3
サイズ
W1200
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1200×1840〜2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1230×210×1840〜2450
注意
※器具のみ販売、メディアの印刷等は行っておりません。
お客様にてメディアをご用意をお願い申し上げます。