ブルーバナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45815343 品番 43544XXX
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品収納袋付 適合バナー:合成紙、ユポt0.15〜0.2mm 材質アルミ、樹脂、ウエイト:鋳物 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:900×1400〜2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:900×300×1400〜2200 耐荷重(g)600gまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする