友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
νアイバナースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815404
品番
30268XXX
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
収納袋付
適合
バナー:合成紙・ユポ0.15〜0.35mm厚
材質
本体:アルミ・樹脂、固定バンド:樹脂、脚部:粉体塗装
サイズ
W635
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:600×1536(2036)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:635×400×1536or2036