友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
FX Lバナースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45815429
品番
56953XXX
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
マジックテープ25mm幅メス×2本付
適合
バナー:ターポリン・トロマットt0.25〜0.45mm
材質
アルミ、樹脂
サイズ
片面 W900
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:900×1800〜2150
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:900×375×1815〜2165