友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
バナースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815483
品番
42244XXX
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:470〜660×680〜720×1750〜2000
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:450〜600×1600〜1800
材質
本体:スチール・樹脂、脚部:粉体塗装(グレー)
質量(kg)
1.5
付属品
収納袋付
適合
バナー:ターポリンt0.2〜0.45mm
ハトメ内径(mm)
Φ12
注意
※商品にバナーは含まれておりません
※バナーにはハトメ加工が必要です