友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
バナースタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815499
品番
58400SLV
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1400×750×2100
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1200×2000
質量(kg)
約1.68
付属品
収納袋付
適合
バナー:ターポリンt0.2〜0.45mm
ハトメ内径(mm)
Φ12(付属)
寸法(mm)
収納袋:190×1445
注意
※商品にバナーは含まれておりません
※バナーにはハトメ加工が必要です