友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
バナースタンドイージーFX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45815526
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
バナー:ターポリンt0.2〜0.45mm
サイズ
XL
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:1500×2200〜2500、バナー:1200〜1500×2200〜2500